Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 388-39870E Herst.-Nr.: 18774 EAN/GTIN: 4002911287743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papstar Großraumgirlande
- Länge: 10 m - Ø/Durchmesser: 25 cm - Gewicht: 283,00 gr. - Dekor/Gestaltung: Bayrisch Blau - Material: Papier - schwer entflammbar; Papierqualität "schwer entflammbar" gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 Baustoffklasse DIN 4102 - B 1 - ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest
Produkt-Typ: Girlanden Farbe: blau Form/Motiv (falls vorhanden): Bayrisch Blau Maße: Ø 25 cm x L 10 m Material: Papier Besonderheiten: schwer entflammbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, girlande 10m, deko kette, papstar girlande, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Großraumgirlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Saisonartikel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,50* | € 12,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 13,00* | € 13,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,05* | € 18,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,12* | € 20,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 388 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 47,98* | € 67,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 388 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,596* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 388 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 388 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|