Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Krepp-Bänder "Bayrisch Blau", 10mx5cm, schwer entflammbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Krepp-Bänder "Bayrisch Blau", 10mx5cm, schwer entflammbar
Papstar Krepp-Bänder "Bayrisch Blau", 10mx5cm, schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     388-40023E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18759
EAN/GTIN:
     4002911287590
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Papstar Krepp-Bänder Rollen

- Länge/Höhe: 10,00 m
- Breite: 5,00 cm
- Gewicht: 21,00 gr.
- Dekor/Gestaltung: Bayrisch Blau
- Material: Krepp-Papier
- Materialstärke: 38 gr./m²
- Papierqualität "schwer entflammbar"; gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 Baustoffklasse DIN 4102 - B 1
- ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest

Farbe: blau
Länge: 1.000 cm
Breite: 5 cm

Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, bastelkrepp 10m, Faschingsartikel, Karnevalsartikel, Kreppbänder, Saisonartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
29
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,00*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 5,74*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 6,78*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,27*
€ 35,46*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,70*
€ 35,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,60675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.