Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Stiel-Gläser für Schnaps, 4 cl, Ø3.8 cm, PS, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Stiel-Gläser für Schnaps, 4 cl, Ø3.8 cm, PS, glasklar
Papstar Stiel-Gläser für Schnaps, 4 cl, Ø3.8 cm, PS, glasklar
Papstar Stiel-Gläser für Schnaps, 4 cl, Ø3.8 cm, PS, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-40877E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12035
EAN/GTIN:
     4002911220351
Suchbegriffe:
Einweggeschirr
Schnapsgläser
Schnapsgläser mit Stiel

Glasklare Schnapsgläser mit Fuß aus Polystyrol.

- Ø 3,8 cm
- Höhe 6,3 cm
- glaskar
- mit Stiel

Material: Polystyrol
Farbe: transparent
Höhe / Länge: 6,30 cm
Durchmesser Ø: 3,80 cm
Besonderheit: mit Stiel

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,705*
€ 2,285*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,71*
€ 38,71*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 39,36*
€ 39,36*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 0,05565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.