Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Teelichter, Ø 37 mm, H 14 mm, weiß, 380er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Teelichter, Ø 37 mm, H 14 mm, weiß, 380er-Pack
Papstar Teelichter, Ø 37 mm, H 14 mm, weiß, 380er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-41044E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13804
EAN/GTIN:
     4002911138045
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
teelicht
Papstar Teelichter

Teelichte lose im Karton - ideal für Grossverbraucher

- Brenndauer: ca. 4 Stunden
- Länge/Höhe: 14 mm
- ØDurchmesser: 37 mm
- Gewicht: 13,00 gr.
- Farbe: weiß
- Material: Paraffin
- Material2: Aluminium

Typbezeichnung: Teelicht
Farbe: weiss
Durchmesser: 37,0 mm
Höhe: 14,0 mm
max. Brenndauer: 4 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Deko-Artikel, Haushaltsartikel, Kerzen, Partydekoration, Teelichter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
11 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 36,58*
Lager 388
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,17*
€ 36,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,25*
€ 44,63*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,11*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 25,17* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.