Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 26 cm, extra stark, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 26 cm, extra stark, weiß
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 26 cm, extra stark, weiß
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 26 cm, extra stark, weiß
Artikel-Nr.:
     388-41113E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81204
EAN/GTIN:
     4002911953303
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Papstar Pappteller "pure", Ø 23 cm

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - extra stark

- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar

Produkt-Name: Teller
Material: Pappe
Farbe: weiss
Durchmesser Ø: 26,00 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 38,80*
€ 54,44*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 58,80*
€ 58,80*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,44*
€ 64,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 14 Packungen (ab € 2,77143* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.