Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 34 cm, 3 cm hoch, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 34 cm, 3 cm hoch, weiß
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 34 cm, 3 cm hoch, weiß
Papstar Pappteller "pure", rund, Ø 34 cm, 3 cm hoch, weiß
Artikel-Nr.:
     388-41116E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     91145
EAN/GTIN:
     4002911011454
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Papstar Pappteller "pure", Ø 34 cm

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar

Produkt-Name: Teller
Material: Pappe
Farbe: weiss
Höhe / Länge: 3,00 cm
Durchmesser Ø: 34,00 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
2
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
12 Tage
100
2
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,05*
7 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 41,22*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 40,65*
€ 56,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,22*
€ 66,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,34*
€ 58,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.