Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Trinkbecher "Hurricane", PET, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.5cm hoch, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Trinkbecher "Hurricane", PET, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.5cm hoch, transparent
Papstar Trinkbecher "Hurricane", PET, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.5cm hoch, transparent
Papstar Trinkbecher "Hurricane", PET, 0.4l, Ø 9.5cm, 12.5cm hoch, transparent
Artikel-Nr.:
     388-41333E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11312
EAN/GTIN:
     4002911213124
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Papstar Trinkbecher "Hurricane"

Der Becher "Hurricane" aus glasklarem PET ist ideal für "Frozen Drinks", "Smoothies" und Desserts.

- Füllinhalt bis Füllstrich: 0,4 l
- Füllinhalt bis Becherrand: 0,55 l
- Ø 9,5 cm
- Höhe 12,5 cm
- glaskar
- passender Dom-Deckel erhältlich


Material: PET
Farbe: transparent
Höhe / Länge: 12,50 cm
Durchmesser Ø: 9,50 cm

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, ausschankbecher, Becher, Einwegbecher, Einweggeschirr, Trinkbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
16
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 5,71*
12 Tage
54
16
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,05*
1
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 8,60*
Lager 388
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 99,14*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,14*
€ 117,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,68*
€ 109,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,03*
€ 105,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,69*
€ 98,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,69*
€ 92,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
11315
ab € 2,25*
Sonstiges
Starpak
84661
ab € 2,31*
Sonstiges
Starpak
19843
ab € 2,85*
Sonstiges
Starpak
19844
ab € 3,02*
Sonstiges
Starpak
11311
ab € 4,86*
Sonstiges
Starpak
11313
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.