Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler BOXLINE Kartonagen für DIN A4, 225 x 325 x 30 mm, rot, 4er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler BOXLINE Kartonagen für DIN A4, 225 x 325 x 30 mm, rot, 4er Pack
Rössler BOXLINE Kartonagen für DIN A4, 225 x 325 x 30 mm, rot, 4er Pack
Rössler BOXLINE Kartonagen für DIN A4, 225 x 325 x 30 mm, rot, 4er Pack
Rössler BOXLINE Kartonagen für DIN A4, 225 x 325 x 30 mm, rot, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41755E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     13521453360
EAN/GTIN:
     4014970383557
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
- Bezug mit Rippenprägung
- Farbe: rot

************************************************************
Dieser Artikel wurde herstellerseits überarbeitet.
Am Artikel selbst ändert sich nichts,
es gibt lediglich eine neue Hersteller-Nummer und EAN.

Für Sie zur Orientierung - Die alten Daten lauten:
Herstellernummer: 1352453360
EAN: 4014969658109
************************************************************

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Serie: BOXLINE
Farbe: rot
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 225 mm
Tiefe: 335 mm
Höhe: 30 mm
Besonderheit: DIN A4

Weitere Suchbegriffe: Geschenkkarton Weihnachten, Weihnachtsgeschenkkarton, geschenk-schachtel rot, geschenkbox, Archivschachteln, Aufbewahrung, Geschenkschachteln, Geschenkverpackungen, Kartonagen, Sammelboxen, Schachteln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,80264*
€ 23,22264*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,68*
€ 28,48*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,99*
€ 29,06*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,9975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.