Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Ordner schmal, 50 mm Rückenbreite, navy, 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Ordner schmal, 50 mm Rückenbreite, navy, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Ordner schmal, 50 mm Rückenbreite, navy, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Ordner schmal, 50 mm Rückenbreite, navy, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41962E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452901
EAN/GTIN:
     4014969627150
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
- Ordner schmal
- mit Griffloch
- Füllhöhe: 5 cm
- Farbe: navy / gerippt

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 50 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: blau
Farbe des Rückens: blau
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Deckblatt (J/N): Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 5,06*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 5,97*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 6,035*
€ 6,445*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,445*
€ 7,66955
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,035*
€ 7,18165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.