Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, schwarz, 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, schwarz, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, schwarz, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, schwarz, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41989E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452709
EAN/GTIN:
     4014969645253
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
- Breiter Ordner mit stylischem Rückenschild für die Beschriftung
- hochwertige 2-fach Hebelmechanik mit Blattniederhalter
- mit Griffloch
- Maße (BxT): 283 x 320 mm
- Rücken: 8,5 cm
- Ringmechanik-Höhe: 7,5 cm
- Farbe: navy / gerippt

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 85 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: schwarz
Farbe des Rückens: schwarz
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Ja
Tiefe des Ordners: 285 mm
Höhe des Ordners: 320 mm
Außenmaterial: Karton / Rippen-Prägung
Deckblatt (J/N): Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 6,83*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 7,36*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 7,86*
€ 8,4425*
1
€ 4,30*
ab € 11,86*
€ 12,06*
8 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,4425*
€ 10,04658
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.