Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Stehsammler A4, 80 mm, taupe, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Stehsammler A4, 80 mm, taupe, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. Stehsammler A4, 80 mm, taupe, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. Stehsammler A4, 80 mm, taupe, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-42002E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452490
EAN/GTIN:
     4014969659335
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
- Rückenbreite: 80 mm
- Farbe: taupe

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Papierformat: DIN A4
Material: Karton
Farbe: grau
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Nein
Breite: 80 mm
Höhe vorne: 315 mm
Tiefe: 255 mm
Lieferung gefaltet: Nein
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, rössler stehsammler taupe, archivstehsammler karton, archivstehsammler karton a4, Aufbewahrungsboxen, Sammelboxen, Zeitschriftenboxen, Zeitungsboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,08*
€ 17,81*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,75007*
€ 28,84005*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,58003*
€ 33,51003*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,09002*
€ 41,14002*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51003*
€ 39,87694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,91003*
€ 39,16294
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,80003*
€ 37,84204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,11003*
€ 37,02094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81001*
€ 35,47391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,78002*
€ 34,24822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58003*
€ 28,06024
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,86001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.