Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Handgeränderte Karten inkl. Umschläge, 85 x 128 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Handgeränderte Karten inkl. Umschläge, 85 x 128 mm, rot
Rössler Handgeränderte Karten inkl. Umschläge, 85 x 128 mm, rot
Artikel-Nr.:
     388-44143E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1828205036
EAN/GTIN:
     4014969598504
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefhülle
Briefhüllen
Rössler Handgeränderte Karten

Hochweißes, strukturiertes Papier mit von Hand gestrichenem Farbrand in farblich abgestimmter Verpackung.

- 4 Boxen á 10 Karten + Briefumschläge
- handgerändert

Größe: 85 x 128 mmKartentyp: Einzelkarte
inkl. Umschlag: Ja
Werkstoff: Papier
Design: gerändert (rot)
Format: ca. DIN B7
Breite: 128 mm
Höhe: 85 mm
Farbe: weiss

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,7528*
€ 36,0328*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,28*
€ 39,55*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.