Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen
Artikel-Nr.:
     388-44369E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3104510
EAN/GTIN:
     4000225055485
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304

Schutz- und Ausweishülle mit dem Innenmaß 213 x 304 mm, aus starker PP-Folie der Stärke 180 my gefertigt.

- Ausführung: oben offen
- Farbe: transparentfür Format: DIN A4
Anzahl der Einsteckfächer: 1 Tasche
Breite innen: 213 mm
Höhe innen: 304 mm
Öffnungsseite: Schmalseite
dokumentenecht: Nein
Material: PP-Folie
Stärke: 180 μm
Oberfläche: klar
Greifausschnitt: Nein

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
100
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 388
unbekannt
100
€ 4,50*
ab € 0,5848*
€ 0,7081*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3104500
ab € 0,719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.