Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A4, 180 my, weiß-opak glänzend, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A4, 180 my, weiß-opak glänzend, 100 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A4, 180 my, weiß-opak glänzend, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-51289E
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     29729.180.44000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Farbdrucker- und Farbkopiererfolien

Eine speziell beschichtete, reißfeste, glänzende, weiß opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt für beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Die robuste Oberflächenbeschichtung eignet sich optimal für die Außenanwendung.

- Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
- beidseitig bedruckbar
- wasserfestFormat: DIN A4
Farbe: weiß/opak
Ausführung: glänzend
Stärke: 180 my
für s/w-Druck: Nein
für Farbdruck: Ja

Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, folex farblaserfolie, farblaserfolie, kopierfolien a4, Folien, Kopierfolien, Laser-Drucker Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,53*
€ 100,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,32*
€ 99,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,54*
€ 61,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.