Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Druckerfolie
>
Artikel
Folex Farb-Laserfolie BG-72 WO, DIN A3, 250 my, weiß-opak glänzend, 50 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
388-51293E
Hersteller:
Folex
Herst.-Nr.:
29729.250.43100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Farbdrucker- und Farbkopiererfolien
Eine speziell beschichtete, reißfeste, glänzende, weiß opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt für beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Die robuste Oberflächenbeschichtung eignet sich optimal für die Außenanwendung.
- Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
- beidseitig bedruckbar
- wasserfestFormat: DIN A3
Farbe: weiß/opak
Ausführung: glänzend
Stärke: 250 my
für s/w-Druck: Nein
für Farbdruck: Ja
... >
Papier
>
Folien
>
Laserfolie, Kopierfolie
Weitere Suchbegriffe:
Kopierfolie
,
Laserdruckerfolie
,
Laserfolie
,
farblaserfolie folex a3
,
farblaserfolie a3
,
folex farblaserfolie
,
Folien
,
Kopierfolien
,
Laser-Drucker Folien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,36*
€ 157,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,08*
€ 153,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 117,70*
€ 140,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,49*
€ 133,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,20*
€ 115,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,55*
€ 104,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen