Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, silber
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, silber
Artikel-Nr.:
     388-55926E-8
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     18298095080
EAN/GTIN:
     4014970031816
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Rössler Kleine Feine! Kartenpack

Für die kleinen, besonderen Grüße.

- 8 Sets á 5 Karten + 5 Briefumschläge
- Maße Karten: 53 x 85 mm
- Maße Umschlag: 57 x 89 mmKartentyp: Einzelkarte
inkl. Umschlag: Ja
Werkstoff: Papier
Design: ohne
Format: ca. Kreditkarte
Breite: 53 mm
Höhe: 85 mm
Farbe: grau
Serie: KLEINE FEINE

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,12*
Lager 388
unbekannt
8
€ 4,50*
ab € 2,2925*
€ 3,43875*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,43875*
€ 4,09211
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,37875*
€ 4,02071
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,1825*
€ 3,78718
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,0725*
€ 3,65628
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,9825*
€ 3,54918
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,8925*
€ 3,44208
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,2925*
€ 2,72808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.