Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Raucherkabine
>
Artikel
PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 5.000 mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
388-59553E
Hersteller:
PROCITY
Herst.-Nr.:
529371
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
PROCITY Aufenthaltshalle für Raucher KLASSIK
Eine Aufenthaltshalle für Raucher, die Funktionalität und Design verbindet.
Sie schafft einen geräumigen Raum, der die Raucher vor ungünstigen Wettereinflüssen schützt.
Struktur
- Stahlpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten
- Länge: 5.000 mm
- Zugangsbreite: 1.000 mm
- Tiefe: 1.560 mm
- Höhe: ca. 2.500 mm
Auf Anfrage ist auch eine individuelle Anpassung der Abmaße möglich.
Dach
Der Rahmen besteht aus zwei Querträgern aus Aluminiumrohr 40 x 60 mm und zwei Regenrinnen aus Aluminiumprofil.
Dach-Bogen aus durchsichtigem Trapezpolykarbonat (Stärke 6 mm) mit zusätzlicher UV-Schutz Behandlung
Verkleidung
Vorder-, Seiten- und Rückwandverkleidung aus Sicherheitsglas 8 mm mit Sicherheitskennzeichnung.
Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss für schnellen Austausch, z.B. bei Vandalismus.
Mit "Raucher-Zone" Kennzeichnung ausgestattet.
Ausführung und Montage
Fertigstellung: feuerverzinkter Stahl beschichtet in PROCITY grau (weitere Farben auf Anfrage erhältlich).
Inklusive Montageanleitung.
Die Lieferung erfolgt "frei Bordsteinkante" per Spedition als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. Der Lieferumfang enthält Montage- und Fundamentplan. Der Montageplan ist diesem Artikel bereits unter "Dokumente" zur Ansicht angehängt.
... >
Ausstattung
>
Kommunalbedarf
>
Raucherbereich
... >
Ausstattung
>
Geschäftsausstattung
>
Rauchutensilien
Weitere Suchbegriffe:
raucherkabine procity
,
unterstand
,
Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.892,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.213,91*
€ 6.204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.164,55*
€ 6.145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.976,25*
€ 5.921,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.895,00*
€ 5.825,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.892,85*
€ 5.822,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen