Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Geschenkschachteln A6, Karton, 17 x 11 x 6 cm, 350g/m², pink, 12er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Geschenkschachteln A6, Karton, 17 x 11 x 6 cm, 350g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A6, Karton, 17 x 11 x 6 cm, 350g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A6, Karton, 17 x 11 x 6 cm, 350g/m², pink, 12er-Pack
Buntbox Geschenkschachteln A6, Karton, 17 x 11 x 6 cm, 350g/m², pink, 12er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-61821E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370179461
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Buntbox Geschenkschachteln

Geschenkschachteln im Format ca. DIN A6 (etwas größer)!

- hochwertiger Karton
- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: pink

Größe: (B)17 x (T)11 x (H)6 cm
Farbe: rosa
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 170 mm
Tiefe: 110 mm
Höhe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: geschenk-box pink, geschenk box, Buntkartonagen, Office-Boxen, Präsentboxen, Präsentschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96834*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,915*
€ 5,84885
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,815*
€ 5,72985
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,28167*
€ 5,09519
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,12167*
€ 4,90479
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,72834*
€ 4,43672
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70834*
€ 4,41292
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,50834*
€ 4,17492
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,96834*
€ 3,53232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.