Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntbox Würfelschachtel / klein, Karton, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 350 g/m², hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntbox Würfelschachtel / klein, Karton, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 350 g/m², hellgrün
Buntbox Würfelschachtel / klein, Karton, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 350 g/m², hellgrün
Buntbox Würfelschachtel / klein, Karton, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 350 g/m², hellgrün
Buntbox Würfelschachtel / klein, Karton, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm, 350 g/m², hellgrün
Artikel-Nr.:
     388-61981E-12
Hersteller:
     Buntbox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260370177405
Suchbegriffe:
Buntkartonagen
Präsentboxen
Präsentschachteln
Buntbox Würfelschachtel

Würfelschachtel aus hochwertigem Karton!

- 100% recycelt
- kräftige Farben
- Grammatur: 350 g/m²
- Auslieferung flachliegend
- auch bedruckt lieferbar (ab 500 Stück)
- Farbe: hellgrün

Größe: (H)5.5 x (B)5.5 x (T)5.5 cm
Farbe: gruen
Form: würfelförmig
Diverse Größen: Ja
Breite: 55 mm
Tiefe: 55 mm
Höhe: 55 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.