Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 6 Etagen, (Ø)800 x (H)2.390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 6 Etagen, (Ø)800 x (H)2.390 mm
officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 6 Etagen, (Ø)800 x (H)2.390 mm
Artikel-Nr.:
     388-64044E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     219605
EAN/GTIN:
     4016058023409
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule 144 ordner
officio Ordnerdrehsäule

Ordner-Drehsäule mit sechs Etagen!

- Kapazität*: Stauraum für bis zu 144 Ordner bzw. Platz für bis zu 24 Ordner je Ebene
- fasst bis zu 80% mehr Ordner als ein Regal
- inklusive oberer Abdeckplatte; schützt Ordner vor Staub
- Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner
- sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben
- Material: Stahl-Drehkreuz lackiert, lichtgrau RAL 7035 / Etagenböden melaminharzbeschichtet, lichtgrau / Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert lichtgrau RAL 7035
- Ware zerlegt, einfache Montage
- Gewicht: 93 kg

Größe: (Ø)800 x (H)2.390 mm


*Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm (Lieferung ohne Ordner)

Hinweis: Dieser Artikel kann nur innerhalb Deutschlands versendet werden.Typ: Rund-Säule
Etagen: 6 Etagen
max. Ordner: 144 Ordner
Höhe: 239 cm
Etagen-Durchmesser: 80 cm
einzeln drehbar: Nein
Farbe: grau
Gewicht: 93,0 kg

Weitere Suchbegriffe: drehregal, Drehsäulen, Ordnerdrehsäulen, Ordnerregale, Ordnerschränke, Ordnungssysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 374,40*
€ 444,81*
Lager 388
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,47*
€ 444,82*
Frei Haus
ab € 401,88*
€ 490,25*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,82*
€ 529,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.