Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 500 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie A3, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-67915E
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     38050.050.41800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie
Signolit Selbstklebefolie

mit Metalleffekt für die Bedruckung (Laserdrucker/Kopierer) von Etiketten!

Die Folien eignen sich optimal zur Herstellung von Metalleffekt-Etiketten für Luxusgüter, beispielsweise in den Bereichen Schmuck, Parfum & Kosmetik; auch Typenschilder und Aufkleber mit dem gewissen Aha-Effekt sind mögliche Anwendungsgebiete.

- Format: DIN A3
- kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- metallfreie, selbstklebende Polyesterfolie mit Silikonpapierabdeckung
- hitzestabil
- reißfest
- Stärke: 0,070 mm
- Verbunddicke 0.158 mm
- Breite: 297 mm
- Länge: 420 mm
- geeignet für die meisten Farblaserdrucker / Farbkopierer und die meisten schwarz-weiß Laserdrucker und Kopierer
- Beschichtung: glänzend & kratzfest
- Klebkraft frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A), nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)
- Temperaturbeständigkeit: verklebt +5°C bis +80°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung - in der Originalverpackung bei 20-25°C und 45-55% rF
- Farbe: silber

Um sich über die korrekte Anwendung hinsichtlich Bedruckung, Oberflächenschutz und Verklebung zu informieren, schauen Sie sich bitte das Datenblatt an (unter dem Reiter "Dokumente")!


Hinweis:
Bisher war es eine sehr große Herausforderung, einen Metalleffekt für Etiketten mit dem Laserdrucker oder Kopierer zu erzeugen, da die elektrostatischen Drucksysteme mit Ladung arbeiten und deshalb meist nicht in der Lage sind, Metallfolien störungsfrei zu bedrucken - die Produkte Signolit SC 48 (gold) und SC 50 (silber) stellen eine revolutionäre Lösung für dieses Problem dar!Format: DIN A3
Farbe: silber
Ausführung: glänzend
Stärke: 70 my
für s/w-Druck: Ja
für Farbdruck: Ja
selbstklebend (J/N): Ja

Weitere Suchbegriffe: Folien, Kopierfolien, Laser-Drucker Folien, Selbstklebefolien, Selbstklebende Laser- und Kopierfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,3601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 760,05*
€ 904,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,53*
€ 880,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,61*
€ 849,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,08*
€ 829,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 680,05*
€ 809,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.