Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Gästebuch / Fotoalbum HERZ, 230 x 220 mm, 60 Seiten, kraft, 2er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Gästebuch / Fotoalbum HERZ, 230 x 220 mm, 60 Seiten, kraft, 2er Pack
Rössler Gästebuch / Fotoalbum HERZ, 230 x 220 mm, 60 Seiten, kraft, 2er Pack
Rössler Gästebuch / Fotoalbum HERZ, 230 x 220 mm, 60 Seiten, kraft, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     388-68277E-2
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     18777157006
EAN/GTIN:
     4014970171109
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Rössler Fotobuch PURE LOVE - KRAFT

Für unvergessliche Momente...
Goldfarbenes Herz auf Kraft.

- Maße: 230 x 220 mm
- Grammatur: 160 g/qm
- Lineatur: blanko
- Farbe der Innenseiten: offwhite (kein reines weiß, sondern leicht abgetönt / creme)
- verdeckte Wire-O Bindung

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Produktname: Gästebuch
Material: Hartpappe
Höhe: 220 mm
Breite: 230 mm
Einband-Farbe: natur
Seitenanzahl: 60 Seiten
Besonderheiten: verdeckte Spirale
Serie: PURE LOVE

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 33,84716*
€ 46,48716*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 39,67*
€ 54,14*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.