Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler CACAO Ordner A4, Hebelmechanik, 85mm, naturbraun kakao


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler CACAO Ordner A4, Hebelmechanik, 85mm, naturbraun kakao
Rössler CACAO Ordner A4, Hebelmechanik, 85mm, naturbraun kakao
Artikel-Nr.:
     388-69546E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     13171382000
EAN/GTIN:
     4014970182280
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Rössler CACAO Ordner mit Hebelmechanik

Unverzichtbare Organisations- und Ablagehilfe sind diese hochwertigen Ordner mit Hebelmechanik für 2-fach Lochung und einer Rückenbreite von 8,5 cm, Füllhöhe 7 cm.

Serie CACAO - mit außergewöhnlichem Papier aus Schalen der Kakaofrucht, für eine faszinierende Haptik und ein sinnliches Erlebnis.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 85 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: braun
Farbe des Rückens: braun
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Tiefe des Ordners: 285 mm
Höhe des Ordners: 320 mm
Außenmaterial: Karton
Serie: CACAO

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,88796*
€ 41,62796*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 35,86*
€ 48,93*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.