Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Ordner breit, 85 mm Rücken, hazelnut, 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Ordner breit, 85 mm Rücken, hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Ordner breit, 85 mm Rücken, hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Ordner breit, 85 mm Rücken, hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Ordner breit, 85 mm Rücken, hazelnut, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-76043E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452600
EAN/GTIN:
     4014970375507
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
- Ordner breit
- mit Griffloch
- Maße (BxT): 283 x 320 mm
- Rücken: 8,5 cm
- Ringmechanik-Höhe: 7 cm
- Farbe: Hazelnut (haselnussbraun) / strukturiert
- Bezug in Sisal-Optik

*** S.O.H.O. SPECIAL LINE ***
Das neue, exklusive Sortiment innerhalb des S.O.H.O.-Portfolios.
Ein einzigartiges Bezugsmaterial in Sisal-Optik begeistert mit einer faszinierenden Haptik und einer sehr hohen Strapazierfähigkeit. Die Special Line-Farben Sage (salbeigrün) & Hazelnut (haselnussbraun) sind natürliche, warme Töne, die sowohl im Office- als auch im Home-Bereich besonders gut zu integrieren sind und das Thema Natürlichkeit aufgreifen. Beide Farben lassen sich vielseitig mit den Farben des Standard-Sortiments von S.O.H.O. kombinieren.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 85 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: braun
Farbe des Rückens: braun
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Tiefe des Ordners: 283 mm
Höhe des Ordners: 320 mm
Deckblatt (J/N): Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 6,43*
€ 9,62*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 11,02*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 7,1775*
€ 11,055*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,055*
€ 13,15545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,945*
€ 11,83455
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,6075*
€ 11,43293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3375*
€ 11,11163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1775*
€ 8,54123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.