Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, Sisal hazelnut, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, Sisal hazelnut, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, Sisal hazelnut, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, Sisal hazelnut, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Stehsammler A4, 80 mm, Sisal hazelnut, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-76158E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452600
EAN/GTIN:
     4014970375545
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
- Rückenbreite: 80 mm
- Farbe: Sisal Hazelnut (haselnussbraun)

*** S.O.H.O. SPECIAL LINE ***
Das neue, exklusive Sortiment innerhalb des S.O.H.O.-Portfolios.
Ein einzigartiges Bezugsmaterial in Sisal-Optik begeistert mit einer faszinierenden Haptik und einer sehr hohen Strapazierfähigkeit. Die Special Line-Farben Sage (salbeigrün) & Hazelnut (haselnussbraun) sind natürliche, warme Töne, die sowohl im Office- als auch im Home-Bereich besonders gut zu integrieren sind und das Thema Natürlichkeit aufgreifen. Beide Farben lassen sich vielseitig mit den Farben des Standard-Sortiments von S.O.H.O. kombinieren.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Papierformat: DIN A4
Material: Karton
Farbe: braun
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Nein
Breite: 80 mm
Höhe vorne: 315 mm
Tiefe: 255 mm
Besonderheiten: Sisal-Struktur
Lieferung gefaltet: Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,49*
€ 28,61001*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 21,84513*
€ 30,12513*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,28002*
€ 35,11002*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11002*
€ 41,78092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,36002*
€ 40,88842
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,72004*
€ 38,93685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,02002*
€ 38,10382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71004*
€ 36,54495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69004*
€ 35,33115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,28002*
€ 28,89322
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,09334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.