Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE 3er Schubladenbox DIN A4, Sisal hazelnut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE 3er Schubladenbox DIN A4, Sisal hazelnut
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE 3er Schubladenbox DIN A4, Sisal hazelnut
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE 3er Schubladenbox DIN A4, Sisal hazelnut
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE 3er Schubladenbox DIN A4, Sisal hazelnut
Artikel-Nr.:
     388-76162E
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452603
EAN/GTIN:
     4014970375774
Suchbegriffe:
Schubladenbox
rössler 3er schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
- Farbe: Sisal hazelnut

*** S.O.H.O. SPECIAL LINE ***
Das neue, exklusive Sortiment innerhalb des S.O.H.O.-Portfolios.
Ein einzigartiges Bezugsmaterial in Sisal-Optik begeistert mit einer faszinierenden Haptik und einer sehr hohen Strapazierfähigkeit. Die Special Line-Farben Sage (salbeigrün) & Hazelnut (haselnussbraun) sind natürliche, warme Töne, die sowohl im Office- als auch im Home-Bereich besonders gut zu integrieren sind und das Thema Natürlichkeit aufgreifen. Beide Farben lassen sich vielseitig mit den Farben des Standard-Sortiments von S.O.H.O. kombinieren.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 342 mm
Höhe: 183 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl der Fächer: 3 Fächer
Material: Karton
Farbe des Gehäuses: braun
Farbe der Schublade: braun
Auszugsperre vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
stapelbar: Ja
Papierformat: DIN A4
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Schubladenboxen, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 22,79*
€ 31,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,38*
€ 32,68*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,07*
€ 40,03*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.