Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A4 hoch, PVC-Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
officio Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A4 hoch, PVC-Folie
officio Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A4 hoch, PVC-Folie
officio Gitterboxtasche mit Lasche, DIN A4 hoch, PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     388-80639E-20
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     3704000
EAN/GTIN:
     4000225075285
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungstasche a4 blau
kennzeichnungshülle a4
- Länge der Befestigungslaschen: 12 cm
- Format: DIN A4 hoch
- Material: starke und langlebige PVC-Folie
- Farbe: blau mit transparenter TascheFormat: DIN A4
Formatausrichtung: hoch
Farbe: transparent/blau
Öffnungsseite: Kurzseite
Befestigungsart: Lasche

Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle blau, Inforahmen, Infotaschen, Selbstklebeprodukte, Sichtrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 47,36*
€ 63,85*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 45,98*
€ 64,02*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3705500
ab € 41,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.