Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Wein
>
Likörwein
>
Sherry
>
Artikel
Armorik Sherry Cask (0,7 Liter - 46.0% vol)
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3888-FW-A1008
Hersteller:
Armorik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3233990003707
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Armorik Sherry Cask (0,7 Liter - 46.0% vol)
Distillerie Warengheim Route de Guingamp 22300 Lannion Frankreich
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
46.00 % vol.
Herkunftsland:
Frankreich
Region:
Bretagne
... >
Lager 3888
>
Whisk(e)y
>
Single Malt
Weitere Suchbegriffe:
Sherry
,
Sherry-Wein
,
Sherrywein
,
Whiskey
,
Whisky
,
whisky bretagne
,
getreidebrand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 47,35715* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 44,67*
€ 53,16
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen