Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen inkl. 2 Bremsrollen, BxTxH 1125x624x1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.605
EAN/GTIN:
     4035694001213
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Tischwagen
∙ Stabile Stahlrohrkonstruktion ∙ Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor ∙ Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet ∙ Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau ∙ Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand ∙ Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg ∙ Schubladen mit Gleitführung, Traglast 25 kg ∙ Zentraverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ∙ Rollen aus thermoplatischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm ∙ Belastbarkeit max. 400 kg
· Stabilie Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion · Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor · Ladefläche B x T 1000 x 600 mm ∙ 3 Fachböden ∙ Oberfläche der Schränke und Rahmenteile pulverbeschichtet · Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau · Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg · Schubladen mit Gleitführung, Traglast 25 kg · Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Rollen aus thermoplatischem Gummi, Fb. grau (spurenlos), 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm ∙ Gesamt Kraglast 250 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Zubehör zu Mobilen Raumeinheiten, Zubehör zu Modularen Raumeinheiten, Zubehör zu Modularen Raumsystemen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,90*
€ 566,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,97*
€ 566,05*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,80*
€ 601,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,40*
€ 613,45*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,25*
€ 621,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,06*
€ 739,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,25*
€ 670,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,28*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,15*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,03*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,74*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,59*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,16*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,03*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.