Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Büro-Querrollladenschrank, BxTxH 1200x425x768 mm, 2 OH, 1 Boden, Schloss, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Geramöbel
Lager 3904
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121391809
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
N-10Q212-SW
EAN/GTIN:
4038933100722
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschränke SEVILLA(wir empfehlen Sockel oder Stellfüße zu den bestellten Schränken)
∙ Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
∙ Optimale Raumnutzung
∙ Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
∙ Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
∙ Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
∙ Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
∙ Rollladen silberfarben mit Zylinderschloss
∙ Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen
· Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!
... >
Steigtechnik
>
Mehrzweckleitern
>
Allzweckleitern 3teilig Hymer 6047
Weitere Suchbegriffe:
Rolladenschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
geramöbel querrollladenschrank
,
rolladenschrank
,
rollladenschränke breite 1200 mm
,
Leitern
,
Mehrzweckleitern
,
Allzweckleitern
,
Kombileitern
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Mehrzweck-Leitern
,
Steigleitern
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 477,18*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,43*
€ 481,72*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,67*
€ 481,72*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 483,62*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,48*
€ 489,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen