Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1500x500x1950 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121567737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39393-150-500-735300
EAN/GTIN:
     4055479632784
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1950 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 4 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,87*
€ 719,94*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,54*
€ 734,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,20*
€ 843,46*
20 Tage
12
Frei Haus
ab € 747,93*
€ 859,41*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,52*
€ 874,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,36*
€ 866,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,90*
€ 849,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,68*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,21*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,16*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,23*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.