| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904B-121891585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5005-6000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Balgpumpen, 20-26 l/min. Balg-Handpumpen ∙ Besonders kompakte, platzsparende Pumpe ∙ Gute Förderleistung ∙ Dichtung aus Viton ∙ Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 - 70 mm Ø ∙ Geeignet für Säuren, Laugen und Reiniger (Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.) ∙ Pumpe mit Schlauch & Hahn ∙ Förderrohr aus PP, Auslaufschlauch 1,5 m aus PVC mit Absperrhahn aus PP/PE Ø 10 mm ∙ Förderleistung ca. 12 l/min. ∙ Rohr-Ø 12 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, drehkolbenpumpe, fasspumpe 700 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |