Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1460 mm, LxBxH 810x720x1640 mm, Bodenplatte aus Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121979132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB2AN1460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443229
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollboxen
2-seitig
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
∙ 2 Seitenwände, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse
∙ Holz-Bodenplatte, gehobelt natur, mit 4 Deckbrettern und 2 Holzunterzügen, Ecken mit verzinkten Eckbeschlägen verstärkt
Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind auf Anfrage lieferbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 160,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 160,54*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 169,07*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 187,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,72*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,68*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 28,95*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55325
ab € 15,98*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55509
ab € 16,45*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22657
ab € 15,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55041
ab € 21,65*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55043
ab € 26,02*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32833
ab € 15,61*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55507
ab € 17,14*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32503
ab € 17,16*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22135
ab € 18,48*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22042
ab € 21,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22177
ab € 26,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32483
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.