Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Chefsessel/Leitstellenstuhl, Sitz-BxTxH 540x510x460-550 mm, Traglast 150 kg, höhenverst. Kopfstütze, Bezug Softleder (Frontleder), schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-121982217
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SonataHRAXXLCRFLE01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel
· Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
∙ Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolstetet Kopfstütze
∙ Multiblock-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
∙ Bequemer Muldensitz
· Inklusive fester Ringarmlehnen mit Soft-Armauflagen
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
∙ Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz, poliert
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
· Mit höhenverstellbarer Kopfstütze
Bezug Front Softleder, Rückseite Kunstleder
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl 150kg
,
ergonomischer bürostuhl
,
chefsessel schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,88*
€ 700,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen