Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, Grundfeld, Rahmen RAL 7035 lichtgrau, 5 verzinkte Fachböden, Fachlast 150 kg, BxTxH 875x400x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121987488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-43111-40-LG
EAN/GTIN:
     4250797504076
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Regalrahmen
Steck-Regal
Steckregale mit farbigem Rahmen
· Regalrahmen mit hochwertiger farbiger Pulverbeschichtung · Mit verzinkten Fachböden · Optimale Abstimmung zur bestehenden Betriebseinrichtung · Ideal für Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroflächen
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen pulverbeschichet, Fachböden verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
· Außenmaße
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, regalrahmen, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 235,92*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 241,80*
€ 296,73*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.