Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
Büro
>
Büroschränke
>
Sonstige Büroschränke
>
Hochauszugsschränke Mauser
>
Artikel
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach links offen, Innen reinweiß, Korpus/Front weißaluminium/reinweiß, Abdeckplatte reinweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126011496
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
KHDAWT2-08LK 9010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschränke
Büroschrank
Auszugschrank
Hochauszugschränke
Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.
· Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände · Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark · Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem · Inkl. 2 Fachböden Materialschale und separat abschließbarem Privatfach · Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlich
· Inneneinrichtung in RAL 9010 reinweiß
Durch den Einsatz des 36 kg schweren Gegengewichts (gehen Aufpreis, siehe Zubehör) wird der Abrieb des Teppichbodens im Bereich der vorderen Stützrollen minimiert.
... >
Büroschränke
>
Sonstige Büroschränke
>
Hochauszugsschränke Mauser
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschränke
,
Vertikalschrank
,
Vertikalschränke
,
Schrank
,
Hochauszugschränke
,
Hochauszugschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,93*
€ 1.186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,24*
€ 1.140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,59*
€ 1.096,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,12*
€ 1.024,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen