Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus PVC in schwarz, LxBxH 1000x350x50 mm, inkl. Mittelsteg und Deckel schwarz, VE 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126017364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC
∙ Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schäuchen etc. ∙ Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden ∙ L x B x H 1000 x 350 x 50 mm ∙ Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg ∙ Außenkammer: 2 x Ø 25 mm ∙ Gewicht 10 kg/Stück ∙ Farbe der Kabelbrücke: schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.