Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten, Stahl, LxBxH 620x840x800 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 500 kg, Farbe RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C 30 RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter 300l
stapelbehälter
Kastenbehälter
· Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Öl- und wasserdicht · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · 100 mm Unterfahrhöhe für den Transport mit dem Gabelhubwagen · Entleerung mittels Drehgerät
· Ideal zum Sammeln von Feststoffen
· Behälter können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 260 x 150 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,38*
€ 556,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,18*
€ 539,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.