Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlsperrpfosten, rund, Durchm. 102 mm, zum Einkleben oder Aufschrauben, Einbautiefe der Bodenhülse 35 mm, mit Halbhügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE66/44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
∙ Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss ∙ 35 mm Einbautiefe ∙ Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturzsicherung an Treppen uns anderen Abgängen ∙ Die Lösung zur Sicherung von Fahrtreppen gem. EN 115 ∙ Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen ∙ Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z.B. Beton, Marmor oder Metall ∙ Oberfläche geschliffen ∙ Höhe über Flur: 900 mm
∙ Ø 102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.