Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Steckregal, Grundfeld, 4 geschlossene Fachböden, BxTxH 800x400x1800 mm, Fachlast 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126042838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6042838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Hygiene-Steckregal
· Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelstahl V2A) · Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien · Im praktischen Baukastenprinzip · Einfache, schraubenlose Steckmontage · Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern · Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen · Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff · Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar · Geschlossene Regalböden 0,8-1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen · Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit eingepressten Rundrohren Ø 12 mm · Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit · Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen) · Lieferumfang: · Grundfeld mit 2 Ständerrahmen, Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundfeld mit Diagonalkreuz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.