| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-126042930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 790391A0 EAN/GTIN: 4250633343296 |
| |
|
| | |
| ∙ Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit verwindungsfesten Türen mit Kastenversteifung · Flügeltüren mit Dreiriegelverschluss und Drehzylinder-Sicherheitsschloss, verschiedenschließend ∙ Türöffnungswinkel ca. 135° · Schwarz lackierte Fachböden, verstellbar im 35 mm Raster · Tragkraft pro Fachboden 65 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mauser universalschrank ral7035, allzweckschrank, mauser mehrzweckschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büro-Flügeltürschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Schrank, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank, Dokumenten-Schrank, Dokumentenschrank, Hängeregistraturschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,50* | € 465,57* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,72* | € 493,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,60* | € 507,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,18* | € 581,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|