Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BxTxH 930x500x1950 mm, 4 Wannen Vol. 20 l, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126043142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8921-315-7035
EAN/GTIN:
     4025314090499
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl.
• Gefertigt aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahlblech • Stabile Stahlkonstruktion • 3-Riegel-Verschluss mit Muldengriffschloss • Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung • Mittige Türverstärkung für hohe stabilität • Öffnungswinkel 110° • Geprüfte Auffangwannen aus verzinktem Stahl Traglast 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Ölschrank, Ölschränke, Schrankgehäuse, Giftschrank, Giftschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,87*
€ 612,85*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,80*
€ 695,10*
83 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,34*
€ 703,26*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,72*
€ 724,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,44*
€ 702,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,94*
€ 678,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 35,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 30,24*
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.