Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal, AF, für 4x200 l liegend, 4x200 l stehend, mit Auffangwanne 285 l, BxTxH 1350x850x2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12810277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14975
EAN/GTIN:
     4004514230911
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Gefahrstoffregale
∙ Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen ∙ Zugelassen zur Aufstellung unter Dach für alle Gefahrklassen ∙ Bei der Ausführung zur stehenden Fasslagerung wird die Auffangwanne mit Gitterrost geliefert
∙ Standard-Fassauflagen gehören entsprechend der Tabelle für liegende Fässer zum Lieferumfang
∙ Rahmen aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet ∙ Verstrebungen aus Stahl, verzinkt ∙ Holme aus Stahl, orange kunststoffbeschichtet ∙ Auffangwannen und Fassauflagen verzinkt ∙ Sonderausführungen wie z. B. Fass-Freilagerregale komplett mit Dach, sind auf Anfrage lieferbar ∙ Belastung pro Ebene bis 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
4 x 200-l-Fass liegend, 4 x 200-l-Fass stehend
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, abfüllstation fässer, Regale, Umweltregal, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung, Fassregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,37*
€ 1.222,39*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,90*
€ 1.688,29*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.596,67*
€ 1.800,06*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,06*
€ 2.142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,85*
€ 2.122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,89*
€ 2.024,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,46*
€ 1.962,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,67*
€ 1.900,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.