Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungs-Stahlband, blank, 19,x0,5 mm, 8300 N, Scheibenwicklung, VE 2 Rollen mit 390 m
Menge:
Gebinde
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12811968
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20567
EAN/GTIN:
4030198205679
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Umreifungsbänder
Stahl
· Scheibenwicklung · VE 2 Rollen mit 390 m
... >
Verpacken
>
Umreifen
>
Stahl schwarz Umreifungsband BaWe
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsband
,
stahl-umreifungsband 400m
,
stahl umreifungsband
,
umreifungsband stahlband
,
Umreifungsbänder
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 199,81*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 200,42*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 221,07*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 238,60*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 279,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Gebinde
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 279,19*
€ 332,24
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 275,04*
€ 327,30
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 255,29*
€ 303,80
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 242,37*
€ 288,42
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 230,71*
€ 274,54
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 56 Kilogramm (ab € 4,11983* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen