Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Fasspumpe-Set für den Laborbereich, Förderleistung 49 l/min, Tauchrohrlänge 1000 mm, Rohr-Durchm. 32 mm, Förderh. max. 10 m, PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3904B-12812836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     812836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpen für den Laborbereich
∙ Leichte und handliche Fasspumpe ∙ Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge) ∙ Dichtungslose Pumpwerke aus Polypropylen ∙ Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg
∙ Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾“, Zapfpistole aus Polypropylen ∙ Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, 50 °C maximale Temperatur
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, akkupumpe, Behälterpumpen, Pumpen, Elektropumpen, Pumpen elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 487,36*
€ 579,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 481,46*
€ 572,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 471,45*
€ 561,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 457,94*
€ 544,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 411,17*
€ 489,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.