Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäres Montageregal mit Sichtlagerkästen, doppelseitig, Anzahl Kästen: 108xGr. 5, 48xGr. 4, BxTxH 1010x600x1510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12813720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77900598
EAN/GTIN:
     4250633321928
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Stationäre Montageregale mit Sichtlagerkästen - PROFI
Doppelseitig
∙ Fahrbares Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage ∙ Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz · Hohes Lagervolumen auf engstem Raum ∙ Stufenloses Verstellen der Aufhängeschienen zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung · Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen · Hochwertige Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau · Aufhängeleisten verzinkt · Kippsichere Stahlkonstruktion mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 100 mm
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Normregal für Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten-Standregal, Ständerregal, sichtlagerkasten mauser grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Lagerboxen-Regale, Lagerboxenregale, Lagerregale, Lagersichtkasten-Regale, Lagersichtkastenregale, Lagersichtkästen-Regale, Lagersichtkästenregale, Systemboxen-Regale, Systemboxen-Standregale, Systemboxen-Rollregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,75*
€ 495,95*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,81*
€ 530,77*
Frei Haus
ab € 538,15*
€ 629,51*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,77*
€ 631,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.