Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Behälterregal
>
Ordnungsregal
>
Artikel
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x425x2000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12813813
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
77900589
EAN/GTIN:
4250633322444
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Ordnungsregal
mauser anbauregal
Ordnungsregale - PROFI
Zum Selbstbestücken
∙ Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt ∙ Noch schnellere und einfachere Montage durch vormontierte Seitenrahmen ∙ Grund- und Anbaufelder ∙ Voll verzinkt ∙ Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung ∙ Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßg verteilter Last) ∙ Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld ∙ Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert ∙ Auf Anfrage: Hintere Fachbodenanschläge
... >
Regalsysteme
>
Sichtlager- und Eurokastenregale
>
Steckregale leer Mauser
Weitere Suchbegriffe:
anbau regal
,
ordnungsregal anbau
,
Lagerboxenregale
,
Regale
,
Lagerregale
,
Regale mit Kästen
,
Kastenregale
,
Lagerkastenregale
,
Fachbodenregale
,
Lagerboxen-Steckregale
,
Steckregalsysteme
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 118,50*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 123,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 144,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900019749, Zusatzboden 1000x300
Mauser
77900819
ab € 11,62*
Zubehör
9900019750, Zusatzboden 1000x400
Mauser
77900820
ab € 12,82*
Zubehör
9900019751, Zusatzboden 1000x500
Mauser
77900821
ab € 16,65*
Zubehör
9900019752, Zusatzboden 1000x600
Mauser
77900068
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen