Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 1300x800x205 mm, Auffangvolumen 74 l, mit Gitterrost, 6x60 l-Fass, RAL 3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12816464
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AW 60-3/M r
EAN/GTIN:
4052462036208
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der
GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssig-
keiten der GHS-Kategorien 1-4
∙ Max. Dichte 1,9 kg/l
... >
Gefahrstofflagerung/Gefahrstoffhandling
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen AW60 mit Gitterrost Bauer
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
,
Fasswanne
,
auffangwanne stahl mit kufen
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
,
Auffangwannen
,
Auffangwannen aus Stahl
,
Stahl-Auffangwannen
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 244,71*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 253,41*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,98*
€ 256,57*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,58*
€ 261,76*
Lager 2011
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,83*
€ 269,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz,f. Auffangwanne
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen