Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlagerbox, BxTxH 1100x2500x1500 mm, Fachanzahl/-breite 7/100, Fachhöhe 1400 mm, RAL 5019 capriblau, Fachlast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12817445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLB-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
Blechlagerboxen
∙ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion, zur senkrechten Lagerung in 7 Stahlblechfächern ∙ Mit vorgelagerter Stahlrolle zum einfachen Ein- und Ausladen der Blechtafeln
Fachlast: 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 100 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5019 capriblau
Regalrahmen: Stabile Vierkantrohr-Konstruktion
Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Blechlagerregale, Blechlager, Tafelreststückregale, Tafellagerregale, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,82*
€ 1.481,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,79*
€ 1.480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,85*
€ 1.371,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,91*
€ 1.292,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.