Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafellager-Reststückregal, 5 Fächer, Fachbreite 50 mm, Bügelhöhe 2x120 mm, 1x385 mm, 1x640 mm, 2x900 mm, BxTxH 480x1600x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12817447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSR-1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafellager-Reststückregal
∙ Stabile, verzinkte Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel für über 15 unterschiedliche Plattenformate (von 80 x 120 - 1600 x 1600 mm) ∙ Geeignet für Bleche bis 4 mm Stärke
Fachlast: 300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Anzahl und Höhen der Bügel: 2 x 120/1 x 385/1 x 640/2x 900 mm

Oberfläche: Boden und Bügel verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung, Blechlager, Blechlagerregale, Tafellagerregale, Tafelregale, Tafelreststückregale, Tafelreststück-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.